ラッシングロット 3号 黄
ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。
ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。
- 種別
- 3号
- 全長(mm)
- 750((±20)0)
- 色別
- 【キャップ】黄
- 内径D(Φmm)
- 【ラセン】33(±20)
- 適合範囲(mm)
- 【d1+d2】36~48
- 断面幅(mm)
- 【平型】7.0(±0.5)
- 内容量
- 1本(10本)
空調・照明・電設資材 の新着商品
カテゴリ























