面ファスナー バリバリテープロング 難接着物質対応
ゴム、PP、PE、布、木材など着きにくい材質にも良くつきます。
A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナ-です
繰り返し何度も引きはがして使用できます
木材などザラザラ面にも良くつく超強力な粘着剤です
糸に伸度があるので、はがすときは滑らかにはがれます
ハサミで好みのサイズにカットして使用できます
- 用途
- ゴム、PPに良くつく
- 材質
- 本体:ナイロン / 粘着剤:ゴム系
- 形状
- B面
- 幅(mm)
- 25
- 長さ(m)
- 5
- 内容量
- 1巻
注意
※本品はB面のみの商品です。※A面は別途お買い求めください。
※フッ素処理面、シリコン、軟質塩ビ、ザラザラ面には接着できません
結束具(面ファスナー、モール、ベルト) の新着商品
カテゴリ























