ラッシングロット 特々号 緑

ラッシングロット 特々号 緑 - 東京富士商会ラッシングロット 特々号 緑 - 東京富士商会

ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。
ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。

種別
特々号
全長(mm)
750((±20)0)
色別
【キャップ】緑
内径D(Φmm)
【ラセン】9.5(±20)
適合範囲(mm)
【d1+d2】10~13
断面幅(mm)
【平型】5.0(±0.5)
内容量
1本(10本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82329041FLR-GR
¥1,900
¥1,898
¥2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする