面ファスナー バリバリテープロング 難接着物質対応

面ファスナー バリバリテープロング 難接着物質対応 - WAKI(和気産業)面ファスナー バリバリテープロング 難接着物質対応 - WAKI(和気産業)面ファスナー バリバリテープロング 難接着物質対応 - WAKI(和気産業)面ファスナー バリバリテープロング 難接着物質対応 - WAKI(和気産業)面ファスナー バリバリテープロング 難接着物質対応 - WAKI(和気産業)面ファスナー バリバリテープロング 難接着物質対応 - WAKI(和気産業)

ゴム、PP、PE、布、木材など着きにくい材質にも良くつきます。
A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナ-です
繰り返し何度も引きはがして使用できます
木材などザラザラ面にも良くつく超強力な粘着剤です
糸に伸度があるので、はがすときは滑らかにはがれます
ハサミで好みのサイズにカットして使用できます

用途
ゴム、PPに良くつく
材質
本体:ナイロン / 粘着剤:ゴム系
形状
A面
幅(mm)
25
長さ(m)
5
内容量
1巻
注意
※本品はA面のみの商品です。
※B面は別途お買い求めください。
※フッ素処理面、シリコン、軟質塩ビ、ザラザラ面には接着できません
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82328088BR115L
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする