静電気対策セラミックピンセット
金属汚染や有機物の溶け出しがなく、酸・アルカリともに強く非常に優れた耐薬品性を有します。 静電気除去に最適な表面抵抗を有し、静電気が帯電してもゆっくりと除電されるため、放電による破壊から試料を守ります。 高靭性・高純度酸化ジルコニウム材料を用いているため、非常に強い強度を有します。
材質本体/ステンレス、先端/セラミックス(非磁性)
全長(mm)135
耐熱温度(℃)300
チップ長さ(mm)38
表面抵抗値(Ω)106~109
内容量1本
金属汚染や有機物の溶け出しがなく、酸・アルカリともに強く非常に優れた耐薬品性を有します。 静電気除去に最適な表面抵抗を有し、静電気が帯電してもゆっくりと除電されるため、放電による破壊から試料を守ります。 高靭性・高純度酸化ジルコニウム材料を用いているため、非常に強い強度を有します。