曜日別特売

ハンディコロニーカウンター

ハンディコロニーカウンター - ケニス

小型・軽量・薄型で、女性でも手に持って使用できるライト台です。楽な姿勢で使用できるので、長時間の作業においても体への負担を軽減できます。 手に持って傾けて使用してもシャーレが落下しません。 ディッシュのコロニー計数に必要な範囲のみの照光になりますので、目の負担を軽減できます。 LED光源なので、スイッチをつけて、すぐに使用できます。 スタンダードにはカウンターペンが付属しています。ペン先でディッシュにマーキングすると同時に音が鳴り、デジタルカウンターにマーキング数が加算されるので、コロニー数の計測に最適です。

光源白色LED輝度平均約800cd/m2材質ABS樹脂(本体)寸法(mm)186×111×13本体質量(g)230電源単4電池×3(付属)又はAアダプタ(別売)消費電力(W)0.7照射部寸法(mm)Φ95(アタッチメント不使用時:127×100)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68406047スタンダードカウンターペンと油性ペン
29,000
取扱い終了
返品不可
68406056ライト油性ペン
19,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする