曜日別特売

多機能ハンディーGPS

多機能ハンディーGPS - GARMIN

付属のUSBケーブルを使用し、GoogleMapsで検索したポイント情報をPCから転送可能です。

仕様
測位チップ:高感度(GPS/GLONASS/みちびき対応)、ベースマップ:都市および一部山のポイントデータ記録
寸法(mm)
103×54×33
質量(g)
148
電源
単3電池×2(別売)
機能
USB接続、防水(IPX7)
ディスプレイ
20480画素、モノクロ
電池寿命
約25時間
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68416915eTrex 10J
¥25,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする