GARMIN
多機能ハンディーGPS
別売地図に対応したモデルです。カラー表示で見易く、フィールドワーク等に適しています。
仕様
測位チップ:高感度(GPS/GLONASS/みちびき対応)、ベースマップ:1/20万日本概略地図(DEMデータ付)
寸法(mm)
103×54×33
質量(g)
148
電源
単3電池×2(別売)
機能
USB接続、防水(IPX7)
メモリー
3.7GB内蔵メモリ/microSD(別売)
ディスプレイ
76800画素、フルカラー
電池寿命
約25時間
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68416924
eTrex 20xJ
¥
44,800
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください