多機能ハンディーGPS
斜めに持っても正しい方角を示す3軸電子コンパスや気圧高度計を搭載したハイスペックモデルです。
- 仕様
- 測位チップ:高感度(GPS/GLONASS/みちびき対応)、ベースマップ:1/20万日本概略地図(DEMデータ付)
- 寸法(mm)
- 103×54×33
- 質量(g)
- 148
- 電源
- 単3電池×2(別売)
- 機能
- 気圧高度計、電子コンパス、USB接続、防水(IPX7)
- メモリー
- 3.7GB内蔵メモリ/microSD(別売)
- ディスプレイ
- 76800画素、フルカラー
- 電池寿命
- 約25時間
- 内容量
- 1個
実験関連品 の新着商品
カテゴリ









