山中式土壌硬度計

山中式土壌硬度計 - 藤原製作所山中式土壌硬度計 - 藤原製作所
(2件のレビュー)

土壌断面に対しコーン部を圧入し、土壌硬度を測定します。土壌以外の軟質物にも使用可能です。 普及型は材質が先端コーン部以外が樹脂製のため、コストパフォーマンスに優れています。

寸法(mm)Φ50×230目盛硬度指数:0~40mm、1mm目盛、遊動指標、測定圧縮長用強度換算表付、支持力:0~∞kg/cm2、ばね強度8kg内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68417195標準型650
68,000
67,900
74,690(税込)
当日出荷
68417204普及型127
38,000
37,900
41,690(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68417204
2019-08-13
用途: ゴルフ場グリーンコンパクション(固さ)の測定。
杉芝メンテナンス株式会社卸売・小売業

顧客のゴルフ巡回時にグリーンのコンパクション測定しグリーンコンディションを数値化してお客様(グリーンキーパー)にお伝えしてます。

対象商品 : 68417204
2018-01-22
用途: 土壌の硬度指数の計測
建設業・工事業

シリンダー部が通常のステンレス製と違うカーボン肌仕上げ故、
軽量ではないが、見た目は今風でやや高級感も伺える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする