ハンディイオンメーター

ハンディイオンメーター - TOKO(東興化学研究所)ハンディイオンメーター - TOKO(東興化学研究所)

コンパクトで高性能、使いやすさを追求したハンディメーターです。 ●測定データを最大1000件記録でき、インターバル測定を用いて一定間隔の自動データ採取が可能です。 ●見やすいバックライト機能付で、暗い場所でも測定できます。

付属品電極スタンド、洗浄液、標準液など寸法(mm)77×40×172質量(g)320電源単3アルカリ電池×2(付属)最小表示濃度/0.0001再現性0.5%FS±1digit機能バックライト(時間設定1~60秒)、オートパワーオフ(ON時間設定範囲:1~250分)、時計機能防水性IP67データ記録件数校正データ/5個、臨時保存・インターバル保存/1~1000個(合計値)、インターバル時間/1~999分内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mg/L)
測定対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68418927TiN-70010.4~20000カルシウムイオン
200,000
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
68418945TiN-90042~440炭酸ガス
200,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68418954TiN-51010.02~20000フッ素イオン
200,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68418963TiN-51021~20000塩化物イオン
200,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68418936TiN-90010.1~1800アンモニウムイオン
200,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする