TiN-9001 ハンディイオンメーター TOKO(東興化学研究所) 68418936

ハンディイオンメーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個測定対象アンモニウムイオン測定範囲(mg/L)0.1~1800注文コード68418936品番TiN-9001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200,000

コンパクトで高性能、使いやすさを追求したハンディメーターです。 ●測定データを最大1000件記録でき、インターバル測定を用いて一定間隔の自動データ採取が可能です。 ●見やすいバックライト機能付で、暗い場所でも測定できます。

付属品電極スタンド、洗浄液、標準液など寸法(mm)77×40×172質量(g)320電源単3アルカリ電池×2(付属)最小表示濃度/0.0001測定範囲(mg/L)0.1~1800再現性0.5%FS±1digit機能バックライト(時間設定1~60秒)、オートパワーオフ(ON時間設定範囲:1~250分)、時計機能測定対象アンモニウムイオン防水性IP67データ記録件数校正データ/5個、臨時保存・インターバル保存/1~1000個(合計値)、インターバル時間/1~999分毒劇区分劇物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする