TiN-9004 ハンディイオンメーター TOKO(東興化学研究所) 68418945

ハンディイオンメーター

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
測定対象炭酸ガス
内容量1個注文コード68418945品番TiN-9004
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

コンパクトで高性能、使いやすさを追求したハンディメーターです。 ●測定データを最大1000件記録でき、インターバル測定を用いて一定間隔の自動データ採取が可能です。 ●見やすいバックライト機能付で、暗い場所でも測定できます。

測定範囲(mg/L)
2~440
測定対象
炭酸ガス
付属品
電極スタンド、洗浄液、標準液など
寸法(mm)
77×40×172
質量(g)
320
電源
単3アルカリ電池×2(付属)
最小表示
濃度/0.0001
測定方式
隔膜式
再現性
0.5%FS±1digit
機能
バックライト(時間設定1~60秒)、オートパワーオフ(ON時間設定範囲:1~250分)、時計機能
校正
データ:5個
防水性
IP67
データ記録件数
校正データ/5個、臨時保存・インターバル保存/1~1000個(合計値)、インターバル時間/1~999分

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする