曜日別特売

液体検知管/塩分検知管

液体検知管/塩分検知管 - 光明理化
測定回数10回測定原理浸漬法内容量1箱(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mg/L)
測定時間
変色の経過
測定対象
使用周囲温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68419724201SA10~2000約1.5分茶色→白色塩素イオン5~80(温度の影響なし)
2,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
68419733200SA2~1000約3分白色→褐色溶存硫化物5~60(温度の影響なし)
2,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
68419742200SB0.5~102.5分間白色→薄茶色溶存硫化物5~40(温度の影響なし)
2,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする