CHINO(チノー)
壁取付型酸素計
寸法(mm)
120×55×120
質量(g)
500
電源
AC100V・50/60Hz・8VA
精度
±0.5%±1digit
表示
3桁黄緑色LEDデジタル表示
外部出力
アナログ、DC0~250mV、出力抵抗10Ω
検知原理
ジルコニア固体電解質方式(拡散式)
検知範囲
0~25.0
使用環境
0~40℃、80%RH以下
警報設定
18%以下、ランプ・ブザー・接点出力警報
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68422427
MG1000
¥161,000
¥
159,800
¥175,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください