燃焼排ガス計

燃焼排ガス計 - testo(テストー)
付属品
アタッシュケース、シリコンチューブ、ACアダプタ
寸法(mm)
83×201×44
測定範囲
CO2/0~21vol%、CO/0~4000ppm、排ガス温度/0~400℃、環境温度/-20~+100℃、ドラフト圧/-20~+20hPa、差圧/-40~+40hPa
質量(g)
700
電源
専用リチウムイオン充電池(約8時間)
測定項目
CO2、CO、排ガス温度、環境温度、ドラフト圧、差圧
精度
(代表値)CO2/±0.2vol%、CO/±20ppm、排ガス温度/±1℃、環境温度/±1℃、ドラフト圧/±0.03hPA、差圧/±0.5hPa
分解能
CO2/0.1vol%、CO/1pm、排ガス温度/0.1℃、環境温度/0.1℃、ドラフト圧/0.01hPa、差圧/0.1hPa
動作温度(℃)
-5~+45
演算項目
CO2、O2換算、空気比、燃焼効率、排ガス損失、CO/CO2比
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68422673310
¥80,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする