マイクロプレートリーダー 96ウェルプレートセット MPR-A100シリーズ
幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。
見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。
スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。
初めての方にも適切なマイクロプレートリーダーと96ウェルプレートのセットです。
- 付属品
- フィルター(405・450・492・630×各1)
- セット内容
- マイクロプレートリーダー、96ウェルプレート 370μL 1箱(5枚×27袋入、平底未滅菌)
- 寸法(mm)
- 440×295×225
- 質量(kg)
- 10
- 電源(V)
- AC100~240 50/60Hz
- 精度
- CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405nm)
- 表示
- タッチパネル式カラー液晶
- 正確度
- 0~2Abs≦±0.005Abs、2~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±3%
- 分解能
- 0.001Abs
- 光源
- クオーツハロゲンランプ
- 波長範囲(nm)
- 340~750
- 読取
- 0~4Abs
- 測定速度(秒)
- 約6秒で96ウェルプレートの測定
- 直線性
- 0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2%
- 波長幅(nm)
- フィルタの半値幅:3~9
- 外部接続
- USBインターフェース×1(データエクスポート用USBメモリー、マウス、キーボード)
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。分析・環境・測定器具 の新着商品
カテゴリ















