紫外線強度計

紫外線強度計 - アズワン

UVA/UVBの測定が可能な小型軽量デジタル紫外線強度計です。
波長感度特性は250nm~390nmです。
測定レンジはHi(19990μW/cm2)とLo(1999μW/cm2)の2レンジです。
セパレートタイプのUVセンサーを使用して、離れた場所でも適切な位置で測定ができます。
読み取りやすいLCD表示です。

付属品
UVセンサーカバー、取扱説明書(保証書付き)、006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
測定範囲
0~1999・2000~19990μW/cm2
質量(g)
約220(電池を含む)
電源
006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
精度
±(4%FS+2dgt)
表示
3.5桁LCD表示
感度
波長感度特性:250~390nm
分解能
1・10μW/cm2
コード長さ(mm)
約900
センサー寸法(mm)
約W46×H168×D32
電池寿命(時間)
約70(アルカリ電池使用のとき)
サンプリング
約2.5回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲
-10~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
アズワン品番
4-7029-01
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約70×131×25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04151301UV-19MW
¥24,000
¥22,980
¥25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする