オルディ
ポリグローブ
コストパフォーマンスに優れたポリエチレン手袋です。 ●外エンボス加工ですので作業性が向上します。
全長(cm)
28
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.025
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
入数(枚)
100
仕様
左右両用
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68426462
-
L
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
68426478
-
M
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
68426487
-
S
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください