ニトリルラテックス手袋
耐油性に優れ、油脂・灯油・アルカリ等に強い手袋です。 ●切創・破裂・磨耗などの機械的強度に優れ、丈夫です。 ●繰り返し洗浄や煮沸消毒ができ、衛生的にご使用できます。 ●着脱が容易な植毛付で、手にべとつきません。
全長(cm)30
材質ニトリルゴム
色グリーン
厚さ(mm)0.33
規格食品衛生法適合
エンボス加工エンボスなし
適合規格USDA/FDA承認済
入数(双)1
内容量1双
ニトリルゴム ディスポ手袋 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07