ヤマト科学 ヤマト科学の クリーンルーム用品 ヤマト科学の ドラフト MV-70専用カート MV-70専用カート 注文コード セット内容ステンレス流し、排水口、PE製排水タンク、共栓 寸法(mm)700×570×850 質量(kg)18 材質(脚部)鋼製角パイプ、樹脂焼付塗装 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MC-70 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68429366 MC-70 ¥97,000 取扱い終了返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください クリーンルーム用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 導電性アルミ両面テープ ケニス 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 低温防水手袋 アズワン 税込¥23,980~ ¥21,800~ 防護服デュポン^TM プロシールド(R)10 アゼアス 税込¥39,578 ¥35,980 ワイプオール X70 日本製紙クレシア 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 簡易クリーンスペース ケニス 税込¥59,378 ¥53,980 バスケットへ 小型ドラフトチャンバー用カート ヤマト科学 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ 超高通気上着 ガードナー 税込¥5,938 ¥5,398 白衣3点セット アゼアス 税込¥4,728~ ¥4,298~ 環境ステーションゴミ箱 一体型 ワクイ 税込¥516,780 ¥469,800 バスケットへ クリーンルーム用チェアー モノタロウ 税込¥38,390~ ¥34,900~ アズピュア ローラー転写シート アズワン 税込¥18,678~ ¥16,980~ 美額キャップ ガードナー 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 卓上型クリーンベンチ 交換用HEPAフィルタ ケニス 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ 殺菌ランプ ケニス 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 3888/3889用ゼロフィルター カノマックス(KANOMAX) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ ニトリルP.F. ロング CP100 パウダーフリー リーブル 税込¥2,748 ¥2,498 ミニドラフト ケニス 税込¥96,778 ¥87,980 バスケットへ 環境ステーションゴミ箱 一体型 ワクイ 税込¥538,780 ¥489,800 バスケットへ フィルターユニット 日本エアーテック 税込¥178,178 ¥161,980 バスケットへ 危険物廃棄容器(シャープスコンテナー) サーモフィッシャーサイエンティフィック 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品クリーンルーム用品ドラフト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります クリーンベンチ 排気用ホース・ゴム管 排気・クリーン装置 クリーンブース クリーンルーム用集塵機 パーティカルカウンター・アンビエントモニタ クリーンルーム用エアフィルター ドラフト グローブボックス クリーンルーム用ウェア類 エアシャワー クリーンルーム用事務用品 クリーンワイパー クリーンルーム用清掃用品 粘着マット シェアする マイページ 最近見た商品