曜日別特売

散水ノズル カラー

散水ノズル カラー - セフティー3散水ノズル カラー - セフティー3散水ノズル カラー - セフティー3散水ノズル カラー - セフティー3
(6件のレビュー)

お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。
ジェット・シャワー大・霧・整流・広角・シャワー小・横拡散の7パターンの水流変化が可能です。

用途水まき・掃除・洗車など。シャワー種類ジェット・シャワー大・シャワー小・霧・整流・広角・横拡散適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質ポリプロピレン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68221676SSN-2 OLオリーブ
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
68221685SSN-2 BRブラウン
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68221676
2026-02-19
用途: 畑で散水
自動車・二輪車・自転車関連業

構造もしっかりして使いやすく取り付けして水漏れなく最高

2025-09-12
用途: おススメしません。
大和産業株式会社卸売・小売業

セフティー3
サラッと耐寒耐圧防藻ホースに付ける為、購入しましたがホースの内径(15㎜)に差し込むことが大変難しく、差し込めても水漏れし再度には思いっきり外れ、ホース自体も管が伸びてしまいホースを切る事になってしました。
全然ダメな商品です。
もっとホース内径に合うよう作ってほしいです。
ホーズ、ノズル、コネクター、蛇口ニップルセット全て無駄になりました。
全部返品したいくらいです。

2022-12-10
用途: 庭の水撒き
自動車・二輪車・自転車関連業

接合部分からの水漏れが最初からありました。
水流を固定するDカンが直ぐに外れ、観察して見ると本体側の窪みに1mm位しか掛かっておらず
抵抗もなく外れる事がわかりました。
外して使用してます。
非常に軽く良い商品とは思いますがお値段相応でしょうかね。

対象商品 : 68221685
2022-02-19
用途: バラへの散水、洗車

非常にしっかりした作りで、割と長く使えるのではと今は思います。色も目立たず良かった。

対象商品 : 68221676
2021-04-10
用途: 植物への散水
製造業

落ち着いた色合いで気に入っています。
金属製のものより軽く使いやすい。
冬場、中の水が凍結するとプラスチック部分に亀裂が入るので、外して管理するか水抜きをお勧めします。

1が参考にしています
対象商品 : 68221676
2019-03-21
用途: メッキ前後の部品の洗浄

使い勝手は良いのですが、こんな水流パターンが必要なのか疑問です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする