曜日別特売

回転式ガーデンチェア 収納付

回転式ガーデンチェア 収納付 - E-Value
(7件のレビュー)

つらかった中腰作業が楽になる、庭仕事の必需品です。
たっぷり収納できる、便利な収納スペース付きです。
座部が360度回転します。
タイヤ付きで、作業・移動が楽にできます。
長時間の作業も楽々です。
農作業・草取り等の作業時に最適です。

用途タイヤ付き作業椅子(収納機能付き)。材質ポリプロピレン寸法(mm)300×265×550質量(kg)2.7耐荷重(kg)約100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68222735EGC-7
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68222735
2020-05-04
用途: 中腰での作業に使用
佐々木設計製造業

中腰での作業がつらくなり、いすを使用していたが、場所を移動するのに
いすも持ち運ぶ必要があり面倒でしたが、これは車輪がついているので
腰掛けたまま移動できるので、便利です。

対象商品 : 68222735
2020-03-23
用途: 草むしり
その他業種

草むしりが楽に出来る。
軽くて持ち運びが便利。
足が楽。

対象商品 : 68222735
2020-06-03
用途: 庭いじり
建設業・工事業

自重が結構重い時分ですが、座面が回転してくれます。
道具も片付けられて満足してます。

対象商品 : 68222735
2019-07-29
用途: 庭の除草作業
株式会社ミタカデンキ

腰掛部が回転機能が有るので非常に良い。道具類を収納出来るのが便利。

対象商品 : 68222735
2018-10-10
用途: 庭の草むしり
サービス業

草むしりは、今まで3~4時間かかり、その度に足腰や股の痛みに悩まされておりましたが、これなら高さといい、作業際の左右の動きもスムーズで強度もあり、体の痛みもなく、最高です!

対象商品 : 68222735
2018-11-01
用途: 庭の草引きに使っています。
農・林・水産業

とても気に入ってます。2㎝ほど高ければ、もっといいかも…

対象商品 : 68222735
2018-09-25
用途: 農作業
サービス業

収納ができることと、取ってがあるので持ちやすく移動させやすい。
また、回転式なので左右に動きやすくて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする