LPG大型切断器本体のみ

LPG大型切断器本体のみ - SUZUKID(スズキッド)LPG大型切断器本体のみ - SUZUKID(スズキッド)

LPGを使用する際に使用する大型の切断器です。

用途LPGを使用する際に使用する大型の切断器使用ガスLPG質量(g)860タイプ大型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×530×55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68400088W-265
25,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする