LPG大型切断器用火口#1

LPG大型切断器用火口#1 SUZUKID(スズキッド) LPG大型切断器用火口#1 SUZUKID(スズキッド)

切断器用の火口です。
LPG切断器用です。

用途金属板等の切断・加工 使用ガスLPG 質量(g)120 タイプ大型切断器用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68399932 W-266
2,650
1,898
2,088 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする