SUZUKID(スズキッド)
中型切断器用火口#2
ガス切断用火口です。
鉄の加工・切断に使用します。
用途
ガス溶断作業用火口
切断板厚(mm)
5~15
口径(Φmm)
0.9
使用ガス
アセチレン
火口番号
2
内容量
1個
注意
※加工板厚に適した火口を選び、使用してください。
※定期的に火口の掃除を掃除針で行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68400194
W-57
¥
1,370
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください