仏式小中型用火口#140

仏式小中型用火口#140 - SUZUKID(スズキッド)

仏式小・中型溶接器用火口です。
ガス溶接に使用する仏式小中型溶接器用火口No.140です。
鉄の加工・溶接に使用します。

用途ガス溶接用切断板厚(mm)0.5~3.0材質真鍮口径(Φmm)1ガス圧力(MPa)酸素:0.15~0.2、アセチレン:0.01~0.015内容量1個
注意
※加工板厚に適した火口を選び、使用してください。
※定期的に火口の掃除を掃除針でしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68400298W-39
1,060
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする