ノーブランド ノーブランドの 建材・エクステリア ノーブランドの 内装建材 ノーブランドの 木材 レッドウッド パネリング レッドウッド パネリング 注文コード レッドWを使用した羽目板です。 内容量1枚 注意 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - PANEL6 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 選択解除 900×121×121900×121×123900×121×12 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68441896 - 900×121×12 オープン 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し 68441905 PANEL6 1900×121×12 オープン 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し 68441914 - 3900×121×12 オープン 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装建材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity SPF 2×2材 ノーブランド 税込¥384~ ¥349~ (3) 【オーダー】HWプリントMDF 2.5mm Sakura-Well 税込¥88~ ¥80~ アカシア集成材 ノーブランド 税込¥472~ ¥429~ (2) CHILLBO 棚板 CHILLBO 税込¥2,968~ ¥2,698~ パイン集成材 3R ノーブランド 税込¥549~ ¥499~ パイン集成材 正方形 ノーブランド 税込¥923~ ¥839~ パイン集成材 半円形 ノーブランド 税込¥219~ ¥199~ パイン集成材 円形 ノーブランド 税込¥483~ ¥439~ パイン集成材 1/4円形 ノーブランド 税込¥439~ ¥399~ 【オーダー】ポリエステル化粧合板 厚み2.5mm AICA(アイカ工業) 税込¥128~ ¥116~ 【オーダー】ポリエステル化粧合板 厚み4.0mm AICA(アイカ工業) 税込¥176~ ¥160~ 【オーダー】メラミン化粧板 AICA(アイカ工業) 税込¥290~ ¥264~ 【オーダー】棚板 マイティーボード 厚さ20mm ノーブランド 税込¥736~ ¥669~ ベーシックプリント クトクマーケティング 税込¥46,178~ ¥41,980~ インテリアStyle有孔ボード クトクマーケティング 税込¥14,278~ ¥12,980~ ラッピング見切り材 ノーブランド 税込¥19,778~ ¥17,980~ ウッドラック ザ・スリム デュポン・スタイロ(旧ダウ化工) 税込¥9,898~ ¥8,998~ 【オーダー】イージーカスタマイズ棚板 厚み20mm Sakura-Well 税込¥6,598~ ¥5,998~ 【オーダー】イージーカスタマイズ棚板 厚み20mm Sakura-Well 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ E30Sシリーズ フローリング 東洋テックス 税込¥13,948~ ¥12,680~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装建材木材無垢材 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「木材」にはこんなカテゴリがあります 合板 集成材 2×材(ツーバイ材) 1×材(ワンバイ材) 棚板 合板フリーカット 無垢材 カウンター材 繊維板 木質ボード シェアする マイページ 最近見た商品