曜日別特売

イルム

イルム - コイズミ(小泉成器)イルム - コイズミ(小泉成器)イルム - コイズミ(小泉成器)イルム - コイズミ(小泉成器)イルム - コイズミ(小泉成器)イルム - コイズミ(小泉成器)イルム - コイズミ(小泉成器)イルム - コイズミ(小泉成器)

ガラス細工のグローブは職人により丁寧につくられています。調光時、花弁にろうそくのような、ぬくもりあるあかりが灯ります。

材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)直径(Φmm)715色温度(K)2700~1900光源色電球色光源寿命40,000時間調光の可否内容量1台
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
高さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
灯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68451032AA45529L625.947042.48
460,000
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
68451048AA45530L625.436542.48
440,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
68451057AA45531L4.75470426
400,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
68451066AA45532L474.5365426
380,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする