コイズミ(小泉成器)
イルム
彫金の職人技により生まれた葉や茎のたおやかな曲線、静かな美しさを放つクリスタルガラス。スペインの伝統技術により美の頂点にまで昇華したクラシカルエレガンスなあかりです。
消費電力(W)
8
仕様
速結端子付(送りなし)、取付にはボルトとワイヤーを使用
材質
真鍮(金色)、飾/クリスタルガラス(透明)
幅(mm)
375
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
370
ランプ
LDC4(E17)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9319-49
明るさ
白熱球40W×2灯相当
灯数
2
出幅(mm)
210
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
800
内容量
1台
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。
※天井から10cm以上離してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68451188
AB40899L
¥
135,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください