コイズミ(小泉成器)
イルム
星屑のようなきらめきを持つイタリア製のガラスグローブに24金メッキの繊細なアーム。空間に上質でゴージャスなムードを醸すあかりです。
仕様
取付簡易型、グローブ押え式
材質
鋼(純金メッキ)、飾/ガラス(透明消し)
ランプ
LDA4(E17)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40,000時間
演色指数(Ra)
84
内容量
1台
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68451303
AA40488L
39.6
¥
380,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68451312
AB40489L
4.4
¥
64,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください