コイズミ(小泉成器)
イルム
手作りで仕上げた優美なフレームが魅力的なシリーズです。飾りガラスの装いと相まって、落ち着きのあるエレガント空間を演出します。
消費電力(W)
43.2
仕様
取付簡易型、グローブ押え式
材質
鋼(金古美色塗装 ハンドペイント仕上)、ガラス(透明消し)、飾/ガラス(透明)
質量(kg)
7
直径(Φmm)
850
高さ(mm)
294
ランプ
LDA4(E17)、LDC4(E17)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
89.8
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9319-45
灯数
10
演色指数(Ra)
84
定格光束(Lm)
3880
適用畳数
~8畳
内容量
1台
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68451328
AA40900L
¥
325,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください