コイズミ(小泉成器)
イルム
蔓草先端部のつけられた、つぼみの飾りガラス。一粒一粒ハンドメイドで仕上げています。
消費電力(W)
34.8
仕様
取付簡易型
材質
鋼(金古美色塗装 ハンドペイント仕上)、ガラス(透明消し)、飾/ガラス(透明)
質量(kg)
5.6
直径(Φmm)
695
高さ(mm)
230
ランプ
LDA6(E17)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
56.8
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9315-78
灯数
6
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
1980
適用畳数
~4.5畳
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68451346
AH40674L
¥
245,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください