曜日別特売

イルム

イルム - コイズミ(小泉成器)

フラワーモチーフの飾りとガラスとルビー色のアクセントが可憐なシャンデリアです。曲線を描くアームと、たおやかに揺れるビーズの連なりがフェミニンな印象を高めます。

消費電力(W)8仕様速結端子付(送りなし)材質鋼(アンティークブラウン塗装)、ガラス/透明・赤色幅(mm)300質量(kg)1.3高さ(mm)320ランプLDC4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間アズワン品番64-9319-51明るさ白熱球40W×2灯相当灯数2出幅(mm)135演色指数(Ra)80定格光束(Lm)800内容量1台
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。
※天井から10cm以上離してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68451364AB40908L
67,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする