曜日別特売

イルム

イルム - コイズミ(小泉成器)

しなやかに伸びる蔓のようなアームと金色の葉飾り、花をかたどったガラスグローブが"動"を感じさせます。

消費電力(W)39.6仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(ブラウンアンティーク仕上)、ガラス(模様入)質量(kg)9.6直径(Φmm)1030高さ(mm)310ランプLDA4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)84.9光源寿命40,000時間アズワン品番64-9317-73灯数9演色指数(Ra)84定格光束(Lm)3365適用畳数~6畳内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68451443AA39796L
278,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする