コイズミ(小泉成器)
シャンデリア
ハンドペイント仕上げによりアンティークな趣きを演出します。別売セードを取り付けると、より落ち着いた印象になります。
仕様
別売セード:AE42142E、取付簡易型
材質
鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス
全長(mm)
2500~550
高さ(mm)
425
ランプ
LDC4(E17)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光源寿命
40,000時間
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※トラバーチンは天然石のため、色柄は写真と異なることがあります。
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68451827
AA42137L
24
¥
143,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68451836
AA42138L
16
¥
108,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください