曜日別特売

シャンデリア

シャンデリア - コイズミ(小泉成器)シャンデリア - コイズミ(小泉成器)シャンデリア - コイズミ(小泉成器)シャンデリア - コイズミ(小泉成器)

アーム先端にほんのりと灯るやわらかな光。中性の燭台を連想させるフォルムが、懐かしく厳かな味わいをかもし出します。

仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型材質鋼(鉄サビ色塗装ハンドペイント仕上)直径(Φmm)584高さ(mm)450ランプLDC4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80内容量1台
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※トラバーチンは天然石のため、色柄は写真と異なることがあります。
※調光器との併用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68451845AA42144L28
125,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68451854AA42145L20
98,000
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする