コイズミ(小泉成器)
間接照明器具
光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。
光をより拡散させることにより光のグラデーションを実現しました。
コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
材質
アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(乳白色)
幅(mm)
38
高さ(mm)
39
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
注意
※電源穴の位置にご注意ください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68453823
AL47187L
4.3
0.4
4000
113.9
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
68453735
AL47176L
8.4
0.6
3000
110.7
¥
13,500
取扱い終了
返品不可
68453744
AL47177L
4.3
0.4
3000
106.9
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
68453753
AL47179L
16.1
1
3500
117.3
¥
17,500
取扱い終了
返品不可
68453762
AL47180L
12.1
0.8
3500
116.5
¥
15,800
取扱い終了
返品不可
68453778
AL47181L
8.4
0.6
3500
111.9
¥
13,500
取扱い終了
返品不可
68453787
AL47182L
4.3
0.4
3500
109.3
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
68453796
AL47184L
16.1
1
4000
121.1
¥
17,500
取扱い終了
返品不可
68453805
AL47185L
12.1
0.8
4000
120.6
¥
15,800
取扱い終了
返品不可
68453814
AL47186L
8.4
0.6
4000
115.4
¥
13,500
取扱い終了
返品不可
68453832
AL47189L
16.1
1
5000
124.2
¥
17,500
取扱い終了
返品不可
68453848
AL47190L
12.1
0.8
5000
123.9
¥
15,800
取扱い終了
返品不可
68453857
AL47191L
8.4
0.6
5000
119
¥
13,500
取扱い終了
返品不可
68453866
AL47192L
4.3
0.4
5000
116.2
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください