コイズミ(小泉成器)
間接照明器具
光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。
レンズとセードの組み合わせにより斜光の配光制御を実現しました。
コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
消費電力(W)
21.9
仕様
散光、速結端子付(送り付)
材質
アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し)
長さ(mm)
1500
幅(mm)
38
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
39
LED
一体型
LED寿命(時間)
40000時間
演色指数(Ra)
82
取付面位置
直付・壁付・床置取付
内容量
1台
注意
※電源穴の位置にご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68453902
AL47208L
4000
白色
100.9
2210
¥
26,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68453918
AL47213L
5000
昼白色
103.6
2270
¥
26,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68453875
AL47193L
2700
電球色
94.5
2070
¥
26,800
取扱い終了
返品不可
68453884
AL47198L
3000
電球色
95.8
2100
¥
26,800
取扱い終了
返品不可
68453893
AL47203L
3500
温白色
97.7
2140
¥
26,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください