コイズミ(小泉成器)
間接照明器具
光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。
レンズとセードの組み合わせにより中角の配光制御を実現しました。
コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
消費電力(W)
21.9
仕様
中角、直付・壁付・床置取付一体型、速結端子付(送り付)
材質
アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し)
幅(mm)
38
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
39
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
注意
※電源穴の位置にご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68453954
AL47233L
4000
105.9
¥
26,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68453963
AL47238L
5000
108.6
¥
26,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68453927
AL47218L
2700
99
¥
26,800
取扱い終了
返品不可
68453936
AL47223L
3000
100.9
¥
26,800
取扱い終了
返品不可
68453945
AL47228L
3500
102.2
¥
26,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください