コイズミ(小泉成器)
間接照明器具
光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。
レンズとセードの組み合わせにより斜光の配光制御を実現しました。
コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
材質
アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し)
幅(mm)
38
高さ(mm)
39
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
注意
※電源穴の位置にご注意ください。
全20種類を絞り込む
消費電力(W)
4.5
8.8
12.7
16.8
色温度(K)
選択してください
2700
3000
3500
4000
5000
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68453972
AL47194L
16.8
1.1
2700
98.2
¥
24,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68454112
AL47211L
8.8
0.7
4000
100
¥
16,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68454128
AL47212L
4.5
0.4
4000
97.7
¥
13,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68454146
AL47215L
12.7
0.9
5000
107
¥
20,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68454155
AL47216L
8.8
0.7
5000
103.4
¥
16,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68454164
AL47217L
4.5
0.4
5000
100
¥
13,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68453988
AL47195L
12.7
0.9
2700
97.6
¥
20,800
取扱い終了
返品不可
68453997
AL47196L
8.8
0.7
2700
94.3
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
68454006
AL47197L
4.5
0.4
2700
91.1
¥
13,800
取扱い終了
返品不可
68454015
AL47199L
16.8
1.1
3000
100
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
68454024
AL47200L
12.7
0.9
3000
99.2
¥
20,800
取扱い終了
返品不可
68454033
AL47201L
8.8
0.7
3000
95.4
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
68454042
AL47202L
4.5
0.4
3000
93.3
¥
13,800
取扱い終了
返品不可
68454058
AL47204L
16.8
1.1
3500
101.7
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
68454067
AL47205L
12.7
0.9
3500
100.7
¥
20,800
取扱い終了
返品不可
68454076
AL47206L
8.8
0.7
3500
96.5
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
68454085
AL47207L
4.5
0.4
3500
95.5
¥
13,800
取扱い終了
返品不可
68454094
AL47209L
16.8
1.1
4000
104.7
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
68454103
AL47210L
12.7
0.9
4000
103.9
¥
20,800
取扱い終了
返品不可
68454137
AL47214L
16.8
1.1
5000
108.3
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください