コイズミ(小泉成器)
間接照明器具
光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。
レンズとセードの組み合わせにより中角の配光制御を実現しました。
コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
材質
アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し)
幅(mm)
38
高さ(mm)
39
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
注意
※電源穴の位置にご注意ください。
全20種類を絞り込む
消費電力(W)
4.5
8.8
12.7
16.8
色温度(K)
選択してください
2700
3000
3500
4000
5000
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68454286
AL47232L
4.5
0.4
3500
100
¥
13,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68454295
AL47234L
16.8
1.1
4000
110.1
¥
24,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68454304
AL47235L
12.7
0.9
4000
109.4
¥
20,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68454313
AL47236L
8.8
0.7
4000
105.6
¥
16,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68454322
AL47237L
4.5
0.4
4000
102.2
¥
13,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68454338
AL47239L
16.8
1.1
5000
113.6
¥
24,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68454347
AL47240L
12.7
0.9
5000
112.5
¥
20,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68454356
AL47241L
8.8
0.7
5000
107.9
¥
16,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68454365
AL47242L
4.5
0.4
5000
106.6
¥
13,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68454173
AL47219L
16.8
1.1
2700
103.5
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
68454182
AL47220L
12.7
0.9
2700
102.3
¥
20,800
取扱い終了
返品不可
68454198
AL47221L
8.8
0.7
2700
98.8
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
68454207
AL47222L
4.5
0.4
2700
95.5
¥
13,800
取扱い終了
返品不可
68454216
AL47224L
16.8
1.1
3000
105.3
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
68454225
AL47225L
12.7
0.9
3000
103.9
¥
20,800
取扱い終了
返品不可
68454234
AL47226L
8.8
0.7
3000
100
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
68454243
AL47227L
4.5
0.4
3000
97.7
¥
13,800
取扱い終了
返品不可
68454252
AL47229L
16.8
1.1
3500
107.1
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
68454268
AL47230L
12.7
0.9
3500
106.2
¥
20,800
取扱い終了
返品不可
68454277
AL47231L
8.8
0.7
3500
102.2
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください