コイズミ(小泉成器)
間接照明器具
専用電源150Wタイプ
幅(mm)
240×69
高さ(mm)
39
材質(本体)
アルミ
タイプ
AC100/200V対応タイプ
調光率(%)
5~100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68454697
AE48168E
¥
27,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください