曜日別特売

間接照明器具

間接照明器具 - コイズミ(小泉成器)間接照明器具 - コイズミ(小泉成器)間接照明器具 - コイズミ(小泉成器)間接照明器具 - コイズミ(小泉成器)

100mm単位で切断加工ができ、家具などの狭いスペースでも施工が可能です。
IP67の防塵・防水機能なので、屋外はもちろん埃・塵が貯まりやすい造作でも安心です。
両面テープ付きです。狭小空間でも施工が可能です。

定格電圧(V)24演色指数(Ra)80以上内容量1台
全16種類を絞り込む
色温度(K)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68454706AL91828L502700400(1mあたり)
200,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68454742AL91832L503000350(1mあたり)
200,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68454785AL91836L504000390(1mあたり)
200,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68454828AL91840L505000400(1mあたり)
200,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68454715AL91829L152700400(1mあたり)
60,000
取扱い終了
返品不可
68454724AL91830L102700400(1mあたり)
40,000
取扱い終了
返品不可
68454733AL91831L52700400(1mあたり)
20,000
取扱い終了
返品不可
68454758AL91833L153000350(1mあたり)
60,000
取扱い終了
返品不可
68454767AL91834L103000350(1mあたり)
40,000
取扱い終了
返品不可
68454776AL91835L53000350(1mあたり)
20,000
取扱い終了
返品不可
68454794AL91837L154000390(1mあたり)
60,000
取扱い終了
返品不可
68454803AL91838L104000390(1mあたり)
40,000
取扱い終了
返品不可
68454812AL91839L54000390(1mあたり)
20,000
取扱い終了
返品不可
68454837AL91841L155000400(1mあたり)
60,000
取扱い終了
返品不可
68454846AL91842L105000400(1mあたり)
40,000
取扱い終了
返品不可
68454855AL91843L55000400(1mあたり)
20,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする