シーリングライト
セード中央に凹みのあるユニークな形状。なめらかな曲線とマットな質感が醸すやわらかい表情は、ナチュラルテイストを採り入れたモダンなインテリアにしっくりとなじみます。
仕様調光調色、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、傾斜天井アダプタ対応:AE37490E別売、スタンダード、LED一体型、セード回転式、a-クリーン、らくピタⅡ取付、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
材質アクリル(乳白色シルク印刷)
質量(kg)2.2
直径(Φmm)641
高さ(mm)178
色温度(K)2700~6500
光源色電球色+昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
内容量1台
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15