シーリングライト
優雅な輝きを放つ、多面カットを施した重圧感のあるアクリル枠が印象的です。
仕様調光調色、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲:2700K~6500K、傾斜天井アダプタ対応型(AE37490E)、枠回転式、a-クリーン、らくピタⅡ取付、LED一体型、スタンダード、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
材質アクリル(乳白色)、プラスチック(クリア)、飾/プラスチック(クロムメッキ)
質量(kg)3.5
直径(Φmm)648
高さ(mm)115
色温度(K)2700~6500
光源色電球色+昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
内容量1台
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15