消費電力(W)34.2仕様LED一体型、ON-OFFタイプ ウォールウォッシャー、SB形、傾斜天井に取付可能(55°まで)、a-クリーン材質鋼(白色塗装)、アクリル(乳白色)、反射板/鋼(ホワイト塗装)長さ(mm)1217幅(mm)117質量(kg)4.2タイプFHF32W相当取付高(mm)117色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)72光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50.4光源寿命40000時間光束(Lm)1725アズワン品番64-9323-81出幅(mm)6演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)1200×105内容量1台