コイズミ(小泉成器)
キッチンライト
消費電力(W)
34.2
仕様
LED一体型、SB形、傾斜天井に取付可能(55°まで)、a-クリーン
材質
アルミ(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)、エンドキャップ/プラスチック(ホワイト)
長さ(mm)
1215
幅(mm)
75
質量(kg)
2.6
タイプ
FHF32W相当
取付高(mm)
75
埋め込み深さ(mm)
75
光源寿命
40000時間
出幅(mm)
5
演色指数(Ra)
82
埋込穴(Φmm)
1200×65
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※取り付けの際には、煙感知器やキッチンボード等との距離にご注意ください。照明の熱等により、誤作動のおそれがあります。
※石膏ボードに取付ける場合、取付金具と天井の間に必ず補強材を入れてください。
※8~25mmの材厚で取付けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68458312
AD45408L
2700
電球色
62.8
2150
64-9323-86
¥
48,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68458328
AD45409L
5000
昼白色
69.2
2370
64-9323-87
¥
48,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください