コイズミ(小泉成器)
和風照明
強化和紙に精巧に描かれた松を、桟の間から見せるこだわりのつくり、和の風情を漂わせ空間に調和するシリーズです。
仕様
Fit調色、LED一体型、白木、強化和紙松模様色入、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、竿縁天井取付アダプタ対応型(AEE44068E別売)、下面セードのみa-クリーン、枠回転式、らくピタⅡ取付、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
材質
下面セード/アクリル(乳白色)
幅(mm)
□617
質量(kg)
3.7
高さ(mm)
165
色温度(K)
2700~6500
光源寿命
40000時間
光色
電球色+昼光色
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68458802
AH47438L
47.8
¥
84,000
取扱い終了
返品不可
68458818
AH47439L
42.1
¥
74,000
取扱い終了
返品不可
68458827
AH47440L
31.3
¥
66,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください