AH47440L 和風照明 コイズミ(小泉成器) 68458827

AH47440L 和風照明 コイズミ(小泉成器) 68458827 AH47440L 和風照明 コイズミ(小泉成器) 68458827

和風照明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68458827 品番AH47440L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥66,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

強化和紙に精巧に描かれた松を、桟の間から見せるこだわりのつくり、和の風情を漂わせ空間に調和するシリーズです。

消費電力(W)31.3 仕様Fit調色、LED一体型、白木、強化和紙松模様色入、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100〜約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K〜6500K)、竿縁天井取付アダプタ対応型(AEE44068E別売)、下面セードのみa-クリーン、枠回転式、らくピタU取付、別売リモコン/AE38593E・AE44865E 適合〜8畳 材質下面セード/アクリル(乳白色) 幅(mm)□617 質量(kg)3.7 高さ(mm)165 色温度(K)2700〜6500 エネルギー消費効率(Lm/W)120.6 光源寿命40000時間 光色電球色+昼光色 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)3775、(調色時/2700K時:3475Lm・34.1W、6500K時:3505Lm・31.4W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする